Beli harga mesin travo las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  6. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp30.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  7. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  8. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  9. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp33.999.900

    TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Type: Technology TIG 182 AC/DC
    • Current Range (A): 5 - 160
    • Dimensions (cm): 43x17x34
    • Efficiency (%): 75
    • Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
    • Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
    • Protection Degree: IP23
  11. STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    Mulai

    Rp6.899.900

    STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    atribut:
    • Isolation Class: F
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  13. TELWIN Spot Welding Machine
    Mulai

    Rp31.999.900

    TELWIN Spot Welding Machine
    Deskripsi:
    Microprocessor controlled, spot welding machine. It implements a new Fuzzy logic control system that simplifies its use and increases the spot welding quality. Suitable for spot welding of sheets with maximum thickness 2+2mm.
    atribut:
    • Type: Digital Modular 230
  14. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  15. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  16. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp28.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
Daftar Harga harga mesin travo las Terbaru January 2026
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)Rp9.499.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp30.999.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)Rp3.699.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900
TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)Rp33.999.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)